咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲刻字母套装,26 件套 Dotstress A − Z
商品编号
085442
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085442 3
085442 4
085442 5
085442 6
总长度
手柄厚度
63.5mm
6.35
70mm
9.5
70mm
9.5
70mm
9.5
销售价 数量
 
1307.74
1417.20
1462.34
1687.75

商品详情

商品名称:冲刻字母套装,26 件套 Dotstress A − Z
商品编号:085442 6
应用

可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料。
备件

单个的冲刻数字参见编号 085411,规格尺寸以字高 / 数字表示,例如编号 085411 规格尺寸 3/1。
单个的冲刻字母参见编号 085431,规格尺寸以字高 / 字符表示,例如编号 085431 规格尺寸 3/A。
提示

根据需要,可按规定提供其他各种类型的手动和机用凸模。例如带公司标志的凸模。
技术说明

Lowstress Dotstress 手动冲模冲刻通过圆弧刻纹实现,这样在冲刻时材料表面承受较小的负荷。
由热处理的淬火钢制成,特制的精密机械制造,有深度限制装置;中心定位精确。标准化柄杆,完全硬化淬火处理。改进型冲头具有高安全性能。装在塑料盒中。
普通字迹,冲压的字符能直接在工件上读出。
高效精密冲头,化学镀镍,长寿命。
属性
总长度
70mm
手柄厚度
9.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加