咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧夹
商品编号
860350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860350 25
860350 35
860350 50
860350 75
夹紧开口度
幅度
重量
25mm
30mm
0.02kg
35mm
37mm
0.015kg
50mm
50mm
0.041kg
75mm
70mm
0.18kg
销售价 数量
 
39.97
53.06
82.47
108.85

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
  • 热销

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:弹簧夹
商品编号:860350 75
技术说明

轻便的结构设计带有符合人体工学的手柄。可移动的接触表面可最大程度配合外轮廓。
技术说明
带有符合人体工程学的双组份手柄。
属性
夹紧开口度
75mm
幅度
70mm
重量
0.18kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加