咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式长度测量仪
商品编号
434716
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434716 T10
IP 保护等级
供电
分辨率可调
宽度
最高分辨率
极限误差数字显示
测量范围
用于感应式测头的接口数量
重量
长度
高度
IP 63
电池驱动
0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200µm
100mm
0.1µm
0.1%
±5 至 ±5000µm
1
0.5kg
170mm
38mm
销售价 数量
 
20510.49

商品详情

商品名称:便携式长度测量仪
商品编号:434716 T10

供货范围

配有 4 块电池,编号 081561 规格尺寸 LR6。
可选附件

无线电,编号 498916;数据线,编号 498918;软件,编号 498925;498926。
技术说明

坚固的便携式显示设备带有用于感应式测头的刻度和数字显示。详细的刻度显示保证读数准确且无差错。5 倍缩放模式。运行时间极长,超过 300 小时。人体工程学设计和触感柔软的表面保证最佳操作。
应用

适用于 TESA 感应测头的显示器。
功能

归零(偏移量)、+A、-A、存储器功能、最大值、最小值、最大/最小值、限值测量、数据输出、ASCII 指令。特别适合车间内和制造时固定与移动使用。

功能
IP63:可防范与正常工作位置偏离不超过 60° 的喷溅水,可防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
TESA Link Connector TLC USB 接口 Digimatic 接口 -
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 63
供电
电池驱动
分辨率可调
0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200µm
宽度
100mm
最高分辨率
0.1µm
极限误差数字显示
0.1%
测量范围
±5 至 ±5000µm
用于感应式测头的接口数量
1
重量
0.5kg
长度
170mm
高度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加