咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Blive划线区域定位地贴
商品编号
A08326
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Blive划线区域定位地贴
商品编号:A08326 C-Y-L
Article   No.供应商型号
产品详细描述
A08326 T-Y-SBL-T-50-125划线区域定位地贴,T型,50x125MM,黄色
A08326 T-Y-LBL-T-100-254划线区域定位地贴,T型,100x254MM黄色
A08326 L-Y-SBL-L-50-125划线区域定位地贴,L型,50x125MM,黄色
A08326 L-Y-LBL-L-100-254划线区域定位地贴,L型,100x254MM,黄色
A08326 C-Y-SBL-X-50-125划线区域定位地贴,十字型,50x125MM,黄色
A08326 C-Y-LBL-X-100-254划线区域定位地贴,十字型,100x254MM,黄色
A08326 F-YBL-FT-89-254划线区域定位地贴,脚印,89x254MM,黄色

A08326详情页 - 需P型号.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加