咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头
商品编号
547500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
547500 A0616
547500 A0820
547500 A1020
547500 A1225
547500 C0616
547500 C0820
547500 C1020
547500 C1225
547500 C1625
547500 D0605
547500 D0807
547500 D1009
547500 D1210
547500 D1614
547500 F0618
547500 F0820
547500 F1020
547500 F1225
547500 G0618
547500 G0820
547500 G1020
547500 G1225
547500 L1020
547500 L1230
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
6mm
16mm
圆柱形
55mm
6mm
8mm
20mm
圆柱形
60mm
6mm
10mm
20mm
圆柱形
60mm
6mm
12mm
25mm
圆柱形
65mm
6mm
6mm
16mm
圆辊形
55mm
6mm
8mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
10mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
12mm
25mm
圆辊形
65mm
6mm
16mm
25mm
圆辊形
70mm
6mm
6mm
5mm
球形
45mm
6mm
8mm
7mm
球形
47mm
6mm
10mm
9mm
球形
49mm
6mm
12mm
10mm
球形
51mm
6mm
16mm
14mm
球形
54mm
6mm
6mm
18mm
圆弧形
55mm
6mm
8mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
10mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
12mm
25mm
圆弧形
65mm
6mm
6mm
18mm
尖弧形
55mm
6mm
8mm
20mm
尖弧形
60mm
6mm
10mm
20mm
尖弧形
60mm
6mm
12mm
25mm
尖弧形
70mm
6mm
10mm
20mm
圆锥形
60mm
6mm
12mm
30mm
圆锥形
70mm
6mm
销售价 数量
 
511.03
680.06
773.86
992.56
567.92
795.86
897.04
1224.12
1268.27
499.90
547.81
623.07
773.86
985.18
562.42
795.86
919.04
1073.45
547.81
795.86
897.04
1040.31
897.04
1367.55

商品详情

商品名称:铣刀磨头
商品编号:547500 D0605
应用

针对加工奥氏体钢、耐锈蚀和耐酸钢、软钛合金和非铁金属进行了优化。
不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,可以加工任何不锈钢材料。用于去毛刺、倒棱、清除飞边、焊缝和表面处理。
技术说明

创新的刃型,可以确保极高的切削加工性能,同时还能实现低噪音运行及良好的导向。理想的切屑形成和表面加工品质,不会导致材料过热(不会产生退火色)。柄部直径 ⌀ 6mm。
新开发的创新齿形可实现很高的切削加工性能,同时运行很平稳并且可控性良好。凭借理想的切屑形成(不会形成尖锐的切屑)能够在粗加工和细加工过程中获得出色的表面质量。
高性能镀层确保更长的刀具寿命、更少的热量输入以及更好的排屑。
  • 高材料去除量。
  • 平稳运行。
  • 高性能镀层确保低热负荷、延长使用寿命、改善排屑效果。
  • 先进基材为不锈钢材料而优化。
  • 使用寿命超长。

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
提示

对于导热性能差的材料,要降低转速,以免打磨头烧损和变脏。
属性
头部直径
6mm
头部长度
5mm
形状说明
球形
总长度
45mm
柄直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加