咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Combidisc® 砂轮 (SiC)德国马圈pferd
商品编号
554023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554023 36
554023 60
554023 80
554023 120
砂轮直径
粒度
50.8mm
36
50.8mm
60
50.8mm
80
50.8mm
120
销售价 数量
 
25.67
19.51
22.77
22.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:Combidisc® 砂轮 (SiC)德国马圈pferd
商品编号:554023
技术说明

快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
尖锐的碳化硅磨料(SiC),只需稍加压力即可实现强劲的打磨效果。
应用

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
特别适合钛合金,铝金属,铜金属和青铜的研磨。
提示

Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。
技术参数
磨料缩写
SiC
最高转速
25000min-1
57192' style="display: none;" 57199' style="display: none;" 57215' style="display: none;" 57187' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加