咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型砂轮 直径 × 深 × 高(mm)
商品编号
566987
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566987 180
566987 180(套装10件/套)
566987 280
566987 280(套装10件/套)
参数
孔径 H
砂轮宽度 T
砂轮直径 D
硬度等级
磨料
磨料缩写
粒度
粒度对比
规格
25mm
3mm
150mm
中等
碳化硅(SiC)
SiC
180
6A med
详见对应单件商品参数
25mm
3mm
150mm
碳化硅(SiC)
SiC
280
3S fine
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
402.93
3358.59
362.77
3023.05

商品详情

商品名称:紧凑型砂轮 直径 × 深 × 高(mm)
商品编号:566987 280(套装10件/套)
提示

用于表面打磨的紧凑型无纺材料砂轮参见编号 566991。用于配合磨床的去毛刺和抛光砂轮参见编号 568725、编号 568731 和编号 568741。
应用

用于材料去除,清洁和抛光,适合加工焊缝角,焊点,难以通达的部位,配套用于角磨机(⌀ 125 mm)或者焊缝角磨床(⌀ 150 mm)。
技术说明

紧凑型砂轮,采用压实的纤维绒布,加工过程中不会产生高温,因而可以避免退火色。
技术参数
最高转速
7500min-1
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
60m/s
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔径 H
砂轮宽度 T
砂轮直径 D
硬度等级
磨料
磨料缩写
粒度
粒度对比
规格
应用
通用
适用
适用
油漆
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加