咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有 视窗翼门
商品编号
940083
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940083 750
940083 800
940083 900
940083 1000
940083 1250
940083 1500
940083 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1
1000mm
40
上部
100kg
595mm
视窗翼门
500mm
20
45kg
750mm
1
1000mm
40
上部
100kg
645mm
视窗翼门
500mm
20
46kg
800mm
1
1000mm
40
上部
100kg
745mm
视窗翼门
500mm
20
50kg
900mm
2
1000mm
40
上部
100kg
845mm
视窗翼门
500mm
20
56kg
1000mm
2
1000mm
40
上部
100kg
1095mm
视窗翼门
500mm
20
65kg
1250mm
3
1000mm
40
上部
100kg
1345mm
视窗翼门
500mm
20
77kg
1500mm
5
1000mm
40
中部
100kg
1845mm
视窗翼门
500mm
20
102kg
2000mm
销售价 数量
 
9533.87
9722.83
10049.21
11045.55
11784.21
14446.82
17813.73

商品详情

商品名称:基底柜,配有 视窗翼门
商品编号:940083 800
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,粉末涂层。
柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,40×20G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。基底柜的调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的推柄在门的上半部分,加装柜的推柄在门的下半部分。
供货范围

柜子内配有搁板。
技术参数
内侧柜体承重量
1000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
柜体结构类型
底柜
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
属性
ComfortClose
存储搁板数目
1
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
手柄定位
上部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
645mm
柜体正面
视窗翼门
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
46kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加