咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
陶瓷单支针规 公差等级 1 级
商品编号
483925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483925 1
483925 2
483925 3
483925 4
增量
选择范围 公称尺寸
针规长度
0.01mm
0.5mm - 0.99mm
40mm
0.01mm
1mm - 2.99mm
40mm
0.01mm
3mm - 5.99mm
40mm
0.01mm
6mm - 9.99mm
40mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:陶瓷单支针规 公差等级 1 级
商品编号:483925 4
优点

  • 硬度是量具钢的两倍。
  • 最小的热膨胀率。
  • 防锈耐酸。
  • 使用前无需去油。
  • 使用后无需涂油。

提示

在订购时,请额外说明所需要的直径,例如编号 483925,规格尺寸 3 4.35。
技术说明

采用高纯度的工业陶瓷(氧化锆 ZrO2)。通过两面倒角加工去除了尖锐边沿。从直径 5.01 mm 起,在端面标出尺寸。
公差等级 1:柄部直径 ±0.001 mm。
技术参数
标准
DIN 2269
校准
L5
属性
增量
0.01mm
选择范围 公称尺寸
6mm - 9.99mm
针规长度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加