咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显模拟量表 刻度,0.001 mm
商品编号
434621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显模拟量表 刻度,0.001 mm
商品编号:434621
可选附件

数据线,编号 498430,特种测头,编号 434900;434910;434915。
技术说明

大尺寸的数字显示和额外的模拟显示。只需一次性设定零位即可。移动速度对测量结果没有影响。配合电源驱动,适合开展长期测量。稳定的外壳;精确定位的探测杆。
供货范围

配套提供电源线,编号 497660,220 V / 9 V / 500 mA 电源。
功能

  • 超出公差时颜色发生变化。
  • 最小值
  • 最大值存储器(取消反向点查找)。
  • 零点显示,例如用于公差测量。
  • 测量方向可转换

Hedgehog text
数据输出
在任意位置上或绝对标尺上归零

预设
0.01 / 0.001 mm 切换。
用于电源插头的接口

测量方向可逆
一旦超出公差,
指示器就会从绿色变为红色。
开/关
多重切换
最大值或最小值和差值。
量程选择
零点、模拟显示。
技术参数
测量值保存
一次性的零位设置
标准
工厂标准
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加