咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 IP67
商品编号
412733
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412733 150
412733 200
412733 300
IP 保护等级
供电
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
MAHR Reference Lock 系统
0mm - 150mm
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
MAHR Reference Lock 系统
0mm - 200mm
50mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm/英寸
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
MAHR Reference Lock 系统
0mm - 300mm
64mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm/英寸
销售价 数量
 
1423.39
1827.21
2429.00

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 IP67
商品编号:412733 150
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
技术说明

高对比度的 LCD 显示屏,读数清晰,防水感应式测量系统,带有参考数据锁定功能。测量表面经过精研加工。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
测量范围
0mm - 150mm
深度规
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加