咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用夹具(夹紧手柄)
商品编号
861900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
861900 25
861900 50
861900 75
861900 100
861900 150
压缩时的夹紧开口度 a
喉深夹紧深度 c
扩张时的夹紧开口度 b
最大夹紧力
0mm - 25mm
15mm
20mm - 48mm
1000N
0mm - 50mm
30mm
32mm - 82mm
2000N
0mm - 75mm
50mm
40mm - 115mm
2500N
0mm - 100mm
60mm
50mm - 150mm
3000N
0mm - 150mm
100mm
50mm - 200mm
3500N
销售价 数量
 
306.98
305.00
485.27
702.09
1246.27

商品详情

商品名称:通用夹具(夹紧手柄)
商品编号:861900 75

材料

螺杆和钢制张紧块经过氧化处理。
应用

适于对不同形状的工件进行夹紧和夹紧。
技术说明

带有梯形螺纹主轴和 2 个可摆动夹块。夹块带有 3 个平滑面和一个十字棱形面,这样就可以对不同的工件进行夹紧。

属性
压缩时的夹紧开口度 a
0mm - 75mm
喉深夹紧深度 c
50mm
扩张时的夹紧开口度 b
40mm - 115mm
最大夹紧力
2500N
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加