咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载型手钳
商品编号
863600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
863600 160
863600 180
863600 200
863600 250
卡爪宽度
夹紧开口度
总长度
65mm
40mm
160mm
70mm
40mm
180mm
80mm
50mm
200mm
90mm
60mm
250mm
销售价 数量
 
1123.41
1307.74
1610.45
2744.21

商品详情

商品名称:重载型手钳
商品编号:863600 250
技术说明

特别坚固的设计。夹臂由高强度合金调质钢制成,镀锌。宽大的卡爪带有 V 型块;强力钳脚带有可靠的活节导卫装置和隐藏式撑张弹簧。主轴配有梯形螺纹、六角螺母和曲柄。
备件

备用芯轴,编号 863700。订购零备件时,请同时说明机床针钳的规格尺寸。
属性
卡爪宽度
90mm
夹紧开口度
60mm
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加