咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
C 形螺旋夹具
商品编号
861550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
861550 40
861550 60
861550 80
861550 100
861550 120
861550 150
861550 200
主轴厚度
夹紧开口度
幅度
40mm
40mm
12mm
60mm
55mm
14mm
80mm
65mm
16mm
100mm
75mm
18mm
120mm
85mm
18mm
150mm
95mm
200mm
105mm
销售价 数量
 
506.32
564.35
651.89
788.44
937.96
1056.46
1339.89

商品详情

商品名称:C 形螺旋夹具
商品编号:861550 120
应用

最大装夹压力可达 22000 N。
技术说明

C 形,采用钢材锻压,经过热处理。强力的主轴,带有梯形螺纹和活动压力板。
属性
主轴厚度
18mm
夹紧开口度
120mm
幅度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加