咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型可锻铸铁螺旋夹具 F夹/平行夹具
商品编号
860200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860200 150
860200 200/60
860200 200/80
860200 250
860200 300
860200 400
860200 500
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
150mm
50mm
15×5mm
60mm
20×5mm
80mm
25×6mm
250mm
100mm
27×7mm
300mm
120mm
29×9mm
400mm
120mm
29×9mm
500mm
120mm
29×9mm
销售价 数量
 
230.71
281.22
346.49
531.16
606.56
641.45
707.73

商品详情

商品名称:轻型可锻铸铁螺旋夹具 F夹/平行夹具
商品编号:860200 500
技术说明

高品质的可锻铸铁夹臂;强劲的棱形型钢导轨,开有槽纹,电镀锌。轻便的钢制主轴,经过发黑处理,并且带有梯形螺纹和活动压板。扭矩快速调整,实现可靠的夹紧。
标准

DIN 5117
技术说明
不配有防护帽
属性
夹紧开口度
500mm
幅度
120mm
滑轨截面
29×9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加