咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
键槽去毛刺刮刀刀片
商品编号
839720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
839720 8
839720 11
839720 15
刀片厚度
配套适用的楔槽宽度
4.5mm
1.2mm - 8mm
4.5mm
2.4mm - 11mm
6.8mm
3mm - 15mm
销售价 数量
 
62.68
48.68
69.72

商品详情

商品名称:键槽去毛刺刮刀刀片
商品编号:839720 11
适用于

键槽去毛刺器编号 839705。
属性
刀片厚度
4.5mm
配套适用的楔槽宽度
2.4mm - 11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加