咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活节测量支架,带 HOLEX 感应杆测量装置
商品编号
359685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359685 120
可调节半径
总长度
用于测量表,带柄直径
装夹柄长度
连接轴直径
重量
颜色
120mm
128.5mm
8mm
40mm
8mm
0.35kg
黑色
销售价 数量
 
2357.71

商品详情

商品名称:活节测量支架,带 HOLEX 感应杆测量装置
商品编号:359685 120
技术说明

  • 所有活节采用机械式中心夹紧机构,无级可调。
  • 柄长 = 40 mm,可直接装夹。

  • 可安装柄部 ⌀ 8 mm 或带有棱槽的量表。

供货范围

编号 359680,配套提供 HOLEX 杠杆式测量装置 436341 规格尺寸 0.4/40。
技术参数
校准
C5
属性
可调节半径
120mm
总长度
128.5mm
用于测量表,带柄直径
8mm
装夹柄长度
40mm
连接轴直径
8mm
重量
0.35kg
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加