咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质金属圆形锯片 Drytec® 直径 320×25.4 mm
硬质金属圆形锯片 Drytec® 直径 320×25.4 mm
商品编号
078242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078242 72
切宽 B
齿数,非常适用于
2.2mm
材料厚度 2.5 − 4 mm
销售价 数量
 
2499.42
  • 商品详情

商品详情

商品名称:硬质金属圆形锯片 Drytec® 直径 320×25.4 mm
商品编号:078242 72

技术说明

硬质金属圆锯片,实现精准切割。

  • 职业安全:薄壁型、低振动、降噪。

  • 使用寿命极长。

  • 切割质量高。

  • 可打磨 5 次。

  • 通用于钢材、塑料、非铁金属(不适用于编号 078236)。


提示

可按需提供其他专用锯片,例如用于铝、不锈钢。

技术参数
适合于
078234,规格尺寸 8320
属性
切宽 B
2.2mm
齿数,非常适用于
材料厚度 2.5 − 4 mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加