咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
间隙板材冲孔器套装,带手动液压装置
商品编号
834855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:间隙板材冲孔器套装,带手动液压装置
商品编号:834855 1
供货范围

1 套手操液压装置,编号 834655。
各 1 个钢板冲孔器(类似于编号 834160,但不配套止推滚珠轴承)⌀ 16.2(M16);20.4(PG13 / M20);22.5(PG16 / M22);25.4(M25);32.5(M32);40.4(M40)。
各 1 根牵引螺栓 3/4 英寸 − UNF / M10×1 或 3/4 英寸 − UNF / M16×1.5,配有垫片。
1 个塑料工具箱,尺寸 495×385×140 mm。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加