咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动液压装置配套回转液压缸 提供塑料箱
商品编号
834655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:手动液压装置配套回转液压缸 提供塑料箱
商品编号:834655 1
提示

对于液压装置,应一同订购对应的钢板圆孔冲孔器所需的拉紧螺栓编号 834070!
技术说明

手操液压装置,压力最大可达大约 600 巴,配有多重摆动缸(可以 360° 旋转和摆转),带有 3/4−16 UNF 螺纹,配套适用于拉栓,编号 834070。铝合金摆转头和摆转缸,特别轻巧。
冲压功率:用于圆形金属板冲压头和金属屑冲压头,可达直径 82 / 厚度 3 mm / 规格 37,更大直径用于更小厚度和强度的材料。箱子,长×宽×高:495×385×140 mm。
应用

用于操作金属板冲压头。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加