咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形板材打孔器套装“UNF”⌀ 16.2 − 63.5 mm,配有塑料箱
商品编号
834555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:圆形板材打孔器套装“UNF”⌀ 16.2 − 63.5 mm,配有塑料箱
商品编号:834555 1
技术说明

采用 UNF 精密螺纹的冲头和压力螺钉。配有滚珠轴承压力螺钉,用于减小摩擦。和所有采用 UNF 螺纹的钢板冲孔器制造商的产品兼容。钢板冲孔器 ⌀ 16.2 − 25.4,带有 3/8″ -24 UNF 螺纹,钢板冲孔器 ⌀ 32.5 − 63.5,带有 3/4″ -16 UNF 螺纹。
供货范围

各 1 个带凹模的凸模,适用于孔径 16.2(用于 M16);20.4(用于 M20 或 PG13);22.5(用于 M22 或 PG16);25.4(用于 M25);32.5(用于 M32);40.5(用于 M40);50.5(用于 M50);63.5(用于 M63)。
孔径 16.2 25.4 带有 3/8 英寸 UNF 螺纹,孔径 32.5 − 63.5 带有 3/4 英寸 UNF 螺纹。
2 个滚珠轴承压力螺栓 3/8 英寸 − UNF, 40 mm。
1 个滚珠轴承压力螺栓 3/4 英寸 − UNF, 52 mm。
1 个滚珠轴承压力螺栓 3/4 英寸 − UNF, 65 mm。
1 HSS 阶梯扩孔钻头 (⌀ 6 − 21 mm)。
1 个坚固的塑料工具箱,尺寸 340×280×90 mm。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加