咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LÖWE型材剪
商品编号
769950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
769950 175
769950 220
切刃长度
总长度
用于矩形型材至
适合加工的最大直径
34mm
175mm
15×15mm
15mm
60mm
220mm
25×45mm
32mm
销售价 数量
 
525.69
736.90

商品详情

商品名称:LÖWE型材剪
商品编号:769950 220
应用

用于剪切塑料管,软管以及矩形塑料型材。
技术说明

剪刀主体采用钢板材质,刀片采用高品质的特种钢(PTFE 防粘涂层),刀片托架采用轻金属。手柄带有塑料套膜和防滑保护;剪刃高光泽镀铬。
提示

备用刀片参见编号 769952(零备件清单)。
属性
切刃长度
60mm
总长度
220mm
用于矩形型材至
25×45mm
适合加工的最大直径
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加