咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LÖWE万能剪
商品编号
769805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
769805 175
769805 200
769805 245
切刃长度
总长度
25mm
175mm
42mm
200mm
75mm
245mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:LÖWE万能剪
商品编号:769805 245
提示

备用刀片参见编号 769815(零备件清单)。
应用

用于剪切最大横截面厚度大约 15 毫米的橡胶,皮革,塑料和木制型材。
技术说明

剪刀体采用钢板材质,刀片为特种钢(PTFE 防粘涂层),刀片支承(砧座)采用轻金属。剪切具有轻巧的牵拉效果;握柄带有塑料套膜和防滑防护;剪刀经过高光泽镀铬加工。
属性
切刃长度
75mm
总长度
245mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加