咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭力螺丝起子
商品编号
659050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659050 50
659050 200
659050 400
供电
分辨率
反馈
总长度 L
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电池类型
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
0.1cNm
显示
203mm
1
±2%
10cNm - 50cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
数字
50cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
cNm kgf·cm lbfin
钻套 1/4 英寸
200g
电池驱动
0.1cNm
显示
203mm
1
±2%
40cNm - 200cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
数字
200cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
cNm lbfin
钻套 1/4 英寸
200g
电池驱动
0.1cNm
显示
203mm
1
±2%
80cNm - 400cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
数字
400cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机电式触发装置
cNm lbfin
钻套 1/4 英寸
200g
销售价 数量
 
5759.36
5759.36
5759.36

商品详情

商品名称:电子式扭力螺丝起子
商品编号:659050 50

提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

带双组分手柄的扭力螺丝起子,应用非常灵活。另外还配有大尺寸的显示屏,以及用于批头的快装连接柄。一旦达到所设定的扭力值,那么,就会发出视觉与听觉提示信号。通过峰值显示和随动显示,提供 2 种工作模式。最多存储 50 个值。
计量单位: cN·m、lbf·in、kgf·cm
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

扭矩控制;无论是单个螺纹接合,还是小批量生产,都可以实现受控的螺栓拧紧。

属性
供电
电池驱动
分辨率
0.1cNm
反馈
显示
总长度 L
203mm
所含电池数量
1
扭力测量精度
±2%
扭矩范围
10cNm - 50cNm
批头座
F 6.3
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
数字
最大扭矩
50cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
电池类型
LR3
触发信号装置
光学 声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机电式触发装置
读数可进行转换
cNm kgf·cm lbfin
连接形状
钻套 1/4 英寸
重量
200g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加