咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合钳光亮处理
商品编号
701520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
701520 160
701520 180
701520 200
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
切割能力,硬钢丝最大直径
总长度
3.1mm
2mm
160mm
3.4mm
2.2mm
180mm
3.8mm
2.5mm
200mm
销售价 数量
 
152.45
160.97
182.74

商品详情

商品名称:组合钳光亮处理
商品编号:701520 200
标准

DIN ISO 5746
材料

特殊工具钢。
技术说明

锯齿状卡爪。切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约 60 HRC)。
光面钳体,手柄带塑料覆层。
属性
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
3.8mm
切割能力,硬钢丝最大直径
2.5mm
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加