咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX防反弹橡胶锤,黑色
商品编号
755500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755500 A100
755500 A200
755500 A400
755500 A600
755500 A900
755500 B400
头部直径
头部长度 L1
手柄长度
重量
40mm
80mm
260mm
150g
54mm
90mm
320mm
300g
64mm
115mm
340mm
500g
74mm
130mm
380mm
750g
90mm
140mm
380mm
1150g
64mm
115mm
340mm
500g
销售价 数量
 
71.25
75.85
105.38
147.13
203.62
105.99

商品详情

商品名称:HOLEX防反弹橡胶锤,黑色
商品编号:755500 A100

标准

DIN 5128
技术说明

采用韧性硬度俱佳的橡胶(90 Shore),不会反弹;具有强劲的冲击效果。磨损的锤面可以拆下后进行后续加工。配有白蜡木锤柄。
备件

备用手柄可用编号 755600 订购。

属性
头部直径
40mm
头部长度 L1
80mm
手柄长度
260mm
重量
150g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加