咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用尼龙锤头,单个
商品编号
754180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754180 22
754180 27
754180 32
754180 40
754180 50
材料
锤头直径
尼龙
22mm
尼龙
27mm
尼龙
32mm
尼龙
40mm
尼龙
50mm
销售价 数量
 
43.13
48.92
59.04
96.53
161.81
  • 商品详情

商品详情

商品名称:备用尼龙锤头,单个
商品编号:754180 50
适用于

无反弹锤编号 754120 / 754160 / 754170。
技术参数
颜色
白色
属性
材料
尼龙
锤头直径
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加