咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软头锤,带尼龙锤头 和铝合金中间部件
商品编号
754160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754160 22
754160 27
754160 32
754160 40
754160 50
带锤头的头部长度
手柄长度
重量
锤头直径
73mm
280mm
0.147kg
22mm
81mm
300mm
0.2kg
27mm
87mm
300mm
0.237kg
32mm
105mm
320mm
0.354kg
40mm
117mm
320mm
0.48kg
50mm
销售价 数量
 
241.71
292.19
384.12
545.93
795.86
  • 商品详情

商品详情

商品名称:软头锤,带尼龙锤头 和铝合金中间部件
商品编号:754160 50
备件

备用尼龙套筒可用编号 754180,备用手柄可用编号 751650 订购。
技术说明

强劲的中间段,为金属材质,锤柄采用胡桃木,配有尼龙锤柄防护套和锥形卡圈。耐冲击并且耐磨损的尼龙锤头,通过双效应紧固系统和中间段接合在一起。
中间段采用铝合金材质,黑色阳极电镀加工。
优点

铝合金中间段显著减小重量。这样一来,即可以对捶打的力度进行控制,同时还可以对腕关节起到保护的作用。
应用

用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。
属性
带锤头的头部长度
117mm
手柄长度
320mm
重量
0.48kg
锤头直径
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加