咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力扳手主体
商品编号
657500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657500 12
657500 35
657500 80
657500 85
657500 200
刀具,可以更换
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
最大扭矩
标准
校准
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
插入工具
触发的
125mm
±4%
2Nm - 12Nm
右向和左向拧紧
12Nm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
190g
插入工具
触发的
180mm
±4%
7Nm - 35Nm
右向和左向拧紧
35Nm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
250g
插入工具
触发的
240mm
±4%
10Nm - 80Nm
右向和左向拧紧
80Nm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
310g
插入工具
触发的
315mm
±4%
15Nm - 85Nm
右向和左向拧紧
85Nm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
380g
插入工具
触发的
405mm
±4%
50Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
200Nm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
720g
销售价 数量
 
1417.91
1417.91
1417.91
1491.00
1973.38

商品详情

商品名称:扭力扳手主体
商品编号:657500 12
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
可选附件

调整扳手,编号 657520。
应用

用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。
技术说明

无刻度单臂扭矩扳手。通过扭矩扳手检验装置实现扳手的设置。通过调转插套工具实现左向驱动。
不提供插套工具(基础型号);配套适用的插套工具参见编号 657582 − 657590。
功能

如果达到原先设定的数值后,扳手会发出触发“指示”(可听见及可感觉信号),并可立即重新投入下一次使用。
属性
刀具,可以更换
插入工具
反馈
触发的
总长度 L
125mm
扭力测量精度
±4%
扭矩范围
2Nm - 12Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
最大扭矩
12Nm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6 O7
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
9×12mm
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
190g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加