咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
山胡桃木锤柄 SecuTec®,带锤柄护套和楔形螺栓
山胡桃木锤柄 SecuTec®,带锤柄护套和楔形螺栓
商品编号
751680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751680 280
751680 300
751680 310
751680 320
751680 330
751680 350
751680 360
751680 380
751680 400
手柄长度
材料
系列
280mm
山核桃木
SecuTec®
300mm
山核桃木
SecuTec®
310mm
山核桃木
SecuTec®
320mm
山核桃木
SecuTec®
330mm
山核桃木
SecuTec®
350mm
山核桃木
SecuTec®
360mm
山核桃木
SecuTec®
380mm
山核桃木
SecuTec®
400mm
山核桃木
SecuTec®
销售价 数量
 
110.78
133.30
137.86
145.57
168.09
178.44
208.67
233.22
258.99

商品详情

商品名称:山胡桃木锤柄 SecuTec®,带锤柄护套和楔形螺栓
商品编号:751680 280
技术说明

胡桃木锤柄,呈弧形,配有钢质锤柄防护套和 PICARD 楔头螺钉。
适用于

PICARD 钳工锤 SecuTec®,编号 750115。
适用于
编号 750115 锤头重量: 200 g
属性
手柄长度
280mm
材料
山核桃木
系列
SecuTec®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加