咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT扭矩扳手/扭力扳手 带双向棘轮
商品编号
656050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656050 6
656050 25
656050 60
656050 60-1/2
656050 120
656050 200
656050 320
656050 400
656050 500
656050 800
656050 1000
656050 1600
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.1Nm
触发的
225mm
±4%
1Nm - 6Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
6Nm
155mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
300g
0.25Nm
触发的
242mm
±3%
2.5Nm - 25Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
25Nm
172mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
0.5Nm
触发的
307mm
±3%
10Nm - 60Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
模拟
60Nm
233mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
550g
0.5Nm
触发的
307mm
±3%
10Nm - 60Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
60Nm
233mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
550g
1Nm
触发的
409mm
±3%
20Nm - 120Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
120Nm
315mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1000g
1Nm
触发的
507mm
±3%
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
200Nm
412mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1300g
2Nm
触发的
633mm
±3%
60Nm - 320Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
320Nm
538mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1400g
2.5Nm
触发的
778mm
±3%
100Nm - 400Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
400Nm
657mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
3700g
2.5Nm
触发的
1021mm
±3%
200Nm - 500Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
500Nm
900mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
5500g
2.5Nm
触发的
1259mm
±3%
300Nm - 800Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
800Nm
1138mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
6300g
5Nm
触发的
1764mm
±3%
400Nm - 1000Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
1000Nm
1637mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
10000g
5Nm
触发的
2431mm
±3%
600Nm - 1600Nm
右向和左向拧紧
1inch
模拟
1600Nm
2304mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
16000g
销售价 数量
 
4595.16
4429.73
4595.16
4778.96
4264.30
4558.40
5238.48
12259.87
18343.85
19262.89
26045.33
31449.24

商品详情

商品名称:GARANT扭矩扳手/扭力扳手 带双向棘轮
商品编号:656050 120

应用

用于中等规模至较大型生产。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

能够进行 DAkkS 校准。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

易于操作且非常紧凑的单臂扭矩扳手,可以通过刻度设定,并且会自动脱落。极高的重复精度,采用的全部是高品质的材料。易损件,例如压力弹簧都经过特殊预处理或者挑选。通过棘齿切换,可以在右旋和左旋拧紧之间切换。
通过“声音和触觉信号”,就可以确保所需扭矩值设置的精确性,同时十分方便。
带有固定安装在扳手上的可逆棘轮,棘轮带有顶出机构 −− 用于顺时针和逆时针旋转。
尺寸单位:N·m
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。

精度
仅当右旋拧紧时:显示值的 ±3%
属性
分度值:1 刻度 =
1Nm
反馈
触发的
总长度 L
409mm
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
20Nm - 120Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/2inch
显示
模拟
最大扭矩
120Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
315mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
1000g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加