咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
山胡桃木锤柄,带锤柄护套和楔形环
商品编号
751650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751650 280
751650 300
751650 310
751650 320
751650 330
751650 350
751650 360
751650 380
751650 400
手柄长度
材料
适用于锤子重量
配套适用的锤头直径
280mm
山核桃木
0.2kg
22mm
300mm
山核桃木
0.3kg
27mm 32mm
310mm
山核桃木
0.4kg
320mm
山核桃木
0.5kg
40mm 50mm
330mm
山核桃木
0.6kg
350mm
山核桃木
0.8kg
360mm
山核桃木
1kg
380mm
山核桃木
1.5kg
400mm
山核桃木
2kg
销售价 数量
 
83.41
85.33
90.78
95.73
113.43
120.57
127.29
144.52
153.12

商品详情

商品名称:山胡桃木锤柄,带锤柄护套和楔形环
商品编号:751650 280

适用于

GARANT 钳工锤,编号 750110 和 GARANT 软面锤,编号 754120 / 754160。
提示

对于锤子,编号 750110 规格尺寸 100,参见备用锤柄,编号 751700 规格尺寸 260。
技术说明

弧形胡桃木锤柄,带有尼龙防护衬套和环形楔。

适用于
编号 750110 锤头重量: 200 g
编号 754120 / 754160 头部直径: 22 mm
属性
手柄长度
280mm
材料
山核桃木
适用于锤子重量
0.2kg
配套适用的锤头直径
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加