咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手,带刻度量表
商品编号
655520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655520 6
655520 12
655520 25
655520 50
655520 100
655520 200
655520 280
655520 420
655520 700
655520 1000
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
读数可进行转换
连接形状
重量
0.1Nm
显示
225mm
±4%
1.2Nm - 6Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
6Nm
180mm
144mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
0.2Nm
显示
225mm
±4%
2.4Nm - 12Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
12Nm
180mm
144mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
0.5Nm
显示
250mm
±4%
5Nm - 25Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
模拟
25Nm
200mm
164mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
0.5Nm
显示
332mm
±4%
10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
模拟
50Nm
257mm
221mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
600g
1Nm
显示
380mm
±4%
20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
100Nm
307mm
271mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
700g
2Nm
显示
470mm
±4%
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
200Nm
410mm
340mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1000g
5Nm
显示
690mm
±4%
56Nm - 280Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
280Nm
605mm
535mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1650g
5Nm
显示
890mm
±4%
84Nm - 420Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
420Nm
802mm
717mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
2500g
10Nm
显示
1260mm
±4%
140Nm - 700Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
700Nm
1150.5mm
1065.5mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
5500g
10Nm
显示
1490mm
±4%
200Nm - 1000Nm
右向和左向拧紧
1inch
模拟
1000Nm
1345mm
1205mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
6400g
销售价 数量
 
3791.41
3943.16
4148.82
4264.25
4478.05
5352.12
5978.62
9018.20
13254.05
15008.60

商品详情

商品名称:扭矩扳手,带刻度量表
商品编号:655520 12
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

用于控制单个螺钉的拧紧以及控制测量。
技术说明

单臂,细长形构造,带有刻度盘式测量表。基体由钢制成,镀铬,带有固定的用于套筒扳手的方形驱动头。
尺寸单位:N·m
功能

在工作的过程中,能够在测量表上读出所达到的数值,最终数值通过极限指针被定位,以便于后续读取。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明
易于抓握的双成分手柄。
属性
分度值:1 刻度 =
0.2Nm
反馈
显示
总长度 L
225mm
扭力测量精度
±4%
扭矩范围
2.4Nm - 12Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
显示
模拟
最大扭矩
12Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
180mm
杆长,无插套工具 [l1]
144mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
光学
触发值可调节性
不可调
触发值设置
拖曳式指示器
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
400g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加