咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全钢独角锤 配有磁性拔钉器
商品编号
751550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751550 700
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
700g
280mm
销售价 数量
 
1385.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:全钢独角锤 配有磁性拔钉器
商品编号:751550 700
材料

特殊工具钢。
技术说明

全钢材质独角锤,配有鞍具革材质的真皮锤柄。带有方格纹路的锤面,精确的拔钉爪和拔钉槽,带有磁性。
属性
不包括锤柄在内的重量
700g
手柄长度
280mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加