| 物料号 |
| 220830 ALU |
fz 针对半精加工,ap 3 mm |
fz 针对粗加工,最大 ap max 16 mm |
fz 针对精加工,ap 1 mm |
修正系数 fz |
切槽时的最大切割深度 ap max |
切边时的最大切割深度 ap max |
型号 |
角半径 |
0.05mm - 0.15mm
| 0.12mm - 0.25mm
| 0.02mm - 0.1mm
| 2.5
| 16mm
| 16mm
| 铝
| 5mm
|