咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自粘性卷尺
商品编号
462380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462380 2
462380 5
462380 10
462380 15
462380 20
卷尺厚度
带宽
带长
0.5mm
13mm
2m
0.5mm
13mm
5m
0.5mm
13mm
10m
13mm
15m
13mm
20m
销售价 数量
 
189.40
278.27
481.87
1002.39
1372.15

商品详情

商品名称:自粘性卷尺
商品编号:462380 5
技术说明

白色喷漆的钢卷尺,耐腐蚀。耐磨损,毫米刻度。特别适用于工作台。耐抗油污和化学品。卷尺条厚度 0.5 mm。
带有从左向右的刻度。
技术参数
标准
EG II
校准
G1
属性
卷尺厚度
0.5mm
带宽
13mm
带长
5m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加