咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有锤柄防护环的石匠锤
商品编号
751010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751010 1
751010 1,5
751010 1,25
751010 2
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
1kg
260mm
1.5kg
280mm
1.25kg
260mm
2kg
300mm
销售价 数量
 
328.97
443.03
382.37
512.78
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带有锤柄防护环的石匠锤
商品编号:751010 2
材料

特殊工具钢。
技术说明

模压锻造的石匠锤头。锤面按照规定经过淬硬和回火处理,锤头带有黑色喷漆,工作面无镀层。
石匠锤,锻造加工的锤柄防护环以及额外的尼龙锤柄防护套,呈弧形的胡桃木锤柄。
标准

DIN 6475
属性
不包括锤柄在内的重量
2kg
手柄长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加