咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳工锤,带 锤柄护圈
商品编号
750110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750110 100
750110 200
750110 300
750110 400
750110 500
750110 600
750110 800
750110 1000
750110 1500
750110 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
100g
260mm
200g
280mm
300g
300mm
400g
310mm
500g
320mm
600g
330mm
800g
350mm
1000g
360mm
1500g
380mm
2000g
400mm
销售价 数量
 
145.17
176.41
205.80
236.21
267.46
306.98
360.23
398.87
479.78
569.80

商品详情

商品名称:钳工锤,带 锤柄护圈
商品编号:750110 800
技术说明

带有 Hickory 锤柄,弧面外形,带有涂装。
锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
带尼龙手柄护套。规格尺寸 200 − 1000 附带锻接的手柄保护凸缘。
标准

锤头,符合 DIN 1041。
材料

特殊工具钢。
备件

备用手柄可用编号 751650(规格尺寸 100)以及 751700(规格尺寸 200)订购。
属性
不包括锤柄在内的重量
800g
手柄长度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加