咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭矩扳手
商品编号
655345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655345 12
655345 30
655345 135
655345 200
655345 340
供电
刀具,可以更换
分辨率
反馈
总长度 L
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
电池类型
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
插入式扳手头
0.01Nm
显示
216mm
1
±2% ±3%
2.4Nm - 12Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
数字
12Nm
176.3mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm kgfm lbfft lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
650g
电池驱动
插入式扳手头
0.01Nm
显示
390mm
1
±2% ±3%
17.5mm
6Nm - 30Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
数字
30Nm
316.7mm
299.2mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
9×12mm
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm kgfm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1400g
电池驱动
插入式扳手头
0.1Nm
显示
410mm
1
±2% ±3%
17.5mm
27Nm - 135Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
数字
135Nm
331.7mm
314.2mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
9×12mm
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm kgfm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1570g
电池驱动
插入式扳手头
0.1Nm
显示
545mm
1
±2% ±3%
25mm
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
200Nm
436.2mm
411.2mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
14×18mm
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm kgfm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
2170g
电池驱动
插入式扳手头
0.1Nm
显示
640mm
1
±2% ±3%
25mm
68Nm - 340Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
340Nm
556.2mm
531.2mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
14×18mm
LR3
光学 声学的
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm kgfm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
2320g
销售价 数量
 
4268.36
4458.38
4663.02
5043.09
5569.34

商品详情

商品名称:电子式扭矩扳手
商品编号:655345 12
应用

扭矩控制;无论是单个螺纹接合,还是小批量生产,都可以实现受控的螺栓拧紧。
精度

顺时针方向 ±2%,逆时针方向 ±3%。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

度量单位:N·m,lbf·ft,lbf·in,kgf·m。
坚固的扭矩扳手,配有抗冲击外壳、2 组件把手、大屏显示器和可切换式棘轮扳手。可通过大型调节按键轻松操作。一旦达到额定扭矩,即会通过声光信号进行提示,实现视觉和听觉上的双渠道显示。具有峰值显示和同步显示两个工作模式以供选择。工作存储器最多可保存 50 个拧紧值。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明
带有顶出器的固定式切换棘轮。可以任意施加扭力。无论在哪里握住扳手,始终能够保证测量的精准。
属性
供电
电池驱动
刀具,可以更换
插入式扳手头
分辨率
0.01Nm
反馈
显示
总长度 L
216mm
所含电池数量
1
扭力测量精度
±2% ±3%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
2.4Nm - 12Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
显示
数字
最大扭矩
12Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
176.3mm
杆长,无插套工具 [l1]
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
电池类型
LR3
触发信号装置
光学 声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm kgfm lbfft lbfin
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
650g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加