咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管钳
商品编号
810700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810700 1
810700 1.1/2
810700 1/2
810700 2
810700 3
夹紧开口度
总长度
管道直径
55mm
315mm
1inch
75mm
425mm
1.1/2inch
39mm
240mm
1/2inch
100mm
560mm
2inch
120mm
700mm
3inch
销售价 数量
 
968.81
1226.49
693.18
1687.75
2679.79

商品详情

商品名称:管钳
商品编号:810700 3
材料

铬钒钢制成,回火处理,钳头经感应淬火硬化处理。手柄上漆,卡爪磨亮。
技术说明

瑞典款式;细长的特殊型式钳口,自动夹紧,45° 弯头。整体锻造,配有防松的调节螺帽。
VBW 用于 3 点或 4 点管架。六角形螺母和平头元件可以安全夹紧且没有变形。握柄带有防滑塑料覆层。
属性
夹紧开口度
120mm
总长度
700mm
管道直径
3inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加