咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管钳
商品编号
810100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810100 1
810100 1.1/2
810100 2
810100 3
810100 4
夹紧开口度
总长度
管道直径
42mm
300mm
1inch
59mm
410mm
1.1/2inch
75.5mm
560mm
2inch
106mm
685mm
3inch
129mm
815mm
4inch
销售价 数量
 
690.54
948.22
1294.85
1996.96
2757.09

商品详情

商品名称:管钳
商品编号:810100 4
材料

特殊工具钢,回火处理,钳头经感应淬火硬化处理。
技术说明

瑞典款式,带有宽大的 90° 弯角钳口。整体锻造,配有防松的调节螺帽。
属性
夹紧开口度
129mm
总长度
815mm
管道直径
4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加