咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于一字头 Kraftform-Micro
商品编号
664600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
664600 1,2
664600 1,5
664600 1,8
664600 2
664600 2,5
664600 3
664600 3,5
664600 4
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
总长度
0.25mm
1.2mm
40mm
137mm
0.23mm
1.5mm
40mm
137mm
0.3mm
1.8mm
60mm
157mm
0.4mm
2mm
60mm
157mm
0.4mm
2.5mm
80mm
177mm
0.5mm
3mm
80mm
177mm
0.6mm
3.5mm
80mm
177mm
0.8mm
4mm
80mm
177mm
销售价 数量
 
57.12
56.70
56.70
48.49
48.49
48.49
48.49
51.13

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于一字头 Kraftform-Micro
商品编号:664600 4
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
0.8mm
刀刃宽度 b
4mm
刀杆长度
80mm
总长度
177mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加