咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配镊子用于直径 1.5 − 3.0 mm
商品编号
727810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:装配镊子用于直径 1.5 − 3.0 mm
商品编号:727810 AMB
技术说明

采用具有抗磁性的钢材,不生锈,环氧树脂涂层,符合 ESD 要求。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
防静电
EGB/ESD
宽度
5mm
长度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加