咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
墙面固定工具夹
商品编号
667077
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667077 L
667077 M
667077 S
刀套数量
型号
总长度
11
L
330mm
9
M
280mm
6
S
230mm
销售价 数量
 
226.50
194.15
159.31

商品详情

商品名称:墙面固定工具夹
商品编号:667077 S
技术说明

铝合金轨道带有弹性塑料活环,便于可靠承装螺丝起子。适合墙面固定。
属性
刀套数量
6
型号
S
总长度
230mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加