咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配用螺丝刀组
商品编号
667400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667400 11
刀杆长度
总长度
部件数量
驱动型式
100mm
175mm
11
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
1234.29
  • 商品详情

商品详情

商品名称:装配用螺丝刀组
商品编号:667400 11
技术说明

强力型握柄,采用抗冲击塑料材质,可以安装不同规格的刀身。六角形刀身,采用特种钢,韧性和硬度俱佳。表面亚光镀铬,尖端呈灰色。
供货范围

配套提供纺织折叠袋。
内容
2 个一字头刀身: 4×0.6 / 6×1;5×0.8 / 7×1.2
1 根十字头刀身: 规格尺寸 1 / 规格尺寸 2
1 根米字头刀身: 规格尺寸 1 / 规格尺寸 2
3 根六角头刀杆: 4 / 4;5 / 5;6 / 6 mm(1 侧为球头)
3 个 Torx® 刀身: TX10 / TX15;TX20 / TX25;TX30 / TX40
强力握柄,编号 667410: 1 件
属性
刀杆长度
100mm
总长度
175mm
部件数量
11
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加