咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB电工螺丝起子,适用于一字头,带塑料手柄
商品编号
664400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
664400 2
664400 2,5
664400 3,5
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
总长度
0.3mm
2mm
70mm
00
180mm
0.4mm
2.5mm
80mm
0
190mm
0.5mm
3.5mm
90mm
1
205mm
销售价 数量
 
58.59
60.68
73.29

商品详情

商品名称:PB电工螺丝起子,适用于一字头,带塑料手柄
商品编号:664400 3,5
材料

PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。
技术说明

细长刀杆,带有扁平刀头。手柄由透明,抗冲击塑料制成。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
0.5mm
刀刃宽度 b
3.5mm
刀杆长度
90mm
刀身编号
1
总长度
205mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加