咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管钳
商品编号
810300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810300 1
810300 1.1/2
810300 1/2
810300 2
810300 3
夹紧开口度
总长度
管道直径
45mm
315mm
1inch
59mm
425mm
1.1/2inch
29mm
240mm
1/2inch
76mm
560mm
2inch
102mm
705mm
3inch
销售价 数量
 
958.56
1203.35
736.90
1700.63
2731.32

商品详情

商品名称:管钳
商品编号:810300 3
材料

铬钒钢制成,回火处理,钳头经感应淬火硬化处理。
技术说明

瑞典款式,带有细长的 45° 弯角钳口。整体锻造,配有防松的调节螺帽。
属性
夹紧开口度
102mm
总长度
705mm
管道直径
3inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加