咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头不锈钢螺丝起子,配有强力握柄
商品编号
662500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
662500 3
662500 3,5
662500 4
662500 5,5
662500 6,5
662500 8
662500 10
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
总长度
0.5mm
3mm
80mm
161mm
0.6mm
3.5mm
100mm
181mm
0.8mm
4mm
100mm
198mm
1mm
5.5mm
125mm
223mm
1.2mm
6.5mm
150mm
255mm
1.2mm
8mm
175mm
287mm
1.6mm
10mm
200mm
312mm
销售价 数量
 
96.68
101.14
106.31
138.48
169.42
223.49
283.44

商品详情

商品名称:一字头不锈钢螺丝起子,配有强力握柄
商品编号:662500 8
技术说明

刀杆锻造而成,刀刃与标准开口螺丝的槽口精密匹配。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
Wera Lasertip 刀身,采用不锈钢,带有锥形刀刃和微观粗糙化处理的传动尖端(从规格 3.5 起)。
提示

如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证标准螺丝刀具有最长的使用寿命。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。
标准

DIN 5265 标准,型式 A。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
材料
不锈钢,INOX
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
刀杆长度
175mm
总长度
287mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加