咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202549
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202549 4
202549 5
202549 6
202549 8
202549 10
202549 12
202549 16
202549 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
16mm
2mm
16mm
G 2.5,带 HA
62mm
22mm
60degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.05mm
3.7mm
4
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
17mm
2.5mm
17mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
60degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
4.7mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
18mm
3mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
60degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
5.5mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
24mm
4mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
60degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.08mm
7.4mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
30mm
5mm
30mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
60degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.11mm
0.09mm
9.2mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
36mm
6mm
36mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
60degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.1mm
11mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
48mm
8mm
48mm
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
60degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.14mm
0.12mm
15mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
60mm
10mm
60mm
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
60degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.18mm
0.16mm
19mm
4
销售价 数量
 
1543.47
1543.46
1543.04
1929.45
3654.95
5065.73
9849.28
21472.93

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202549 16
技术说明

稳定的粗加工铣刀,没有波纹切刃。
强劲的芯体,特殊的断屑槽型经过抛光的大排屑槽。
应用

用于粗加工铣削对表面要求高的工件。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边
内冷式
涂层
ZOX
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
型号
W
刀柄公差
h6
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
16mm
切削刃长度 Lc
48mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
48mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
108mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
58mm
最大切弧角
60degrees
柄直径 Ds
16mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.14mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.12mm
颈位直径 D1
15mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝合金
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
混合材料
有条件适用
湿,最小
适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加