咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头标准螺丝起子,配有强力握柄
商品编号
662200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
662200 2,5
662200 3
662200 3,5
662200 4
662200 5,5
662200 6,5
662200 8
662200 10
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身尖端
总长度
0.4mm
2.5mm
75mm
黑色
145mm
0.5mm
3mm
80mm
黑色
161mm
0.6mm
3.5mm
100mm
Lasertip
181mm
0.8mm
4mm
100mm
Lasertip
198mm
1mm
5.5mm
125mm
Lasertip
223mm
1.2mm
6.5mm
150mm
Lasertip
255mm
1.2mm
8mm
175mm
Lasertip
287mm
1.6mm
10mm
200mm
Lasertip
312mm
销售价 数量
 
43.72
46.36
53.46
60.56
97.90
137.86
173.98
220.34

商品详情

商品名称:一字头标准螺丝起子,配有强力握柄
商品编号:662200 8
标准

DIN 5265 标准,型式 A。
提示

如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证标准螺丝刀具有最长的使用寿命。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。
技术说明

刀杆锻造而成,刀刃与标准开口螺丝的槽口精密匹配。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀身采用高合金特种钢。表面亚光镀铬,黑色尖端或采用化学镀镍工艺进行加工的 Lasertip 尖端。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
刀杆长度
175mm
刀身尖端
Lasertip
总长度
287mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加